Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Elosztószekr sorolható álló 1870x820x 360mm IP55 GT46122 - 2CPX034782R9999

MásolásMásolás
ABB - Elosztószekr sorolható álló 1870x820x 360mm IP55 GT46122

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Ház anyaga - acél

  • Magasság - 1870 mm

  • Szélesség - 820 mm

  • Szerelőlemezzel - Nem

  • Sorolható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT46122

Gyártói cikkszám

2CPX034782R9999

Gyártói típuskód

3/8W

Ház anyaga:

acél

Magasság:

1870 mm

Szélesség:

820 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

Sorolható:

Igen

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztószekrény üres ; Elosztószekr sorolható álló 1870x820x 360mm IP55