ABB - Elosztószekr sorolható álló 2/8RG6 IP54 TriLine GT46780 - 2CPX045662R9999
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház anyaga - acél
Szerelési mód - padlóra állítás
Magasság - 1913 mm
Szélesség - 614 mm
Mélység - 625 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617456629
Sonepar cikkszám
GT46780
Gyártói cikkszám
2CPX045662R9999
Gyártói típuskód
2/8RG6
Ház anyaga:
acél
Szerelési mód:
padlóra állítás
Magasság:
1913 mm
Szélesség:
614 mm
Mélység:
625 mm
Modulszélesség:
24
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Fedél/burkolat fajtája:
ajtó
Ajtó fajtája:
egyes
Védettség:
egyéb
Zárral:
Igen
Névleges áram (In):
6300 A
Modulok száma:
288
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Szín:
szürke
Sorok száma:
28
Belső mélység:
625 mm
Sorolható:
Igen
Ütésállóság:
egyéb
Ház anyagvastagsága:
1.5 mm
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
1.5 mm
Érintésvédelem:
II
RAL-szám:
7035
Villámvédelemre alkalmas:
Nem
Védettség (NEMA):
egyéb
Funkciótartás:
nélkül
Felület:
lakkozott