ABB - Elosztószekr sorolható álló B2/H8/T6 IP54 GT10234 - 2CPX045622R9999
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház anyaga - acéllemez/műanyag
Szerelési mód - padlóra állítás
Magasság - 1913 mm
Szélesség - 614 mm
Mélység - 625 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617456223
Sonepar cikkszám
GT10234
Gyártói cikkszám
2CPX045622R9999
Gyártói típuskód
2/8R6
Ház anyaga:
acéllemez/műanyag
Szerelési mód:
padlóra állítás
Magasság:
1913 mm
Szélesség:
614 mm
Mélység:
625 mm
Modulszélesség:
24
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Fedél/burkolat fajtája:
ajtó
Ajtó fajtája:
egyes
Védettség:
IP54
Zárral:
Igen
Névleges áram (In):
6300 A
Modulok száma:
288
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Szerelőlemezzel:
Igen
Szín:
szürke
Sorok száma:
24
Beépítési mélység:
513 mm
Belső mélység:
625 mm
Sorolható:
Igen
Ütésállóság:
egyéb
Ház anyagvastagsága:
1.5 mm
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
1.5 mm
Érintésvédelem:
II
RAL-szám:
7035
Villámvédelemre alkalmas:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
Funkciótartás:
nélkül
Felület:
porszórt