ABB - Elosztószekr sorolható készülék modul GT43724 - 68139
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 450 mm
DIN-sínek száma - 3
Szélesség - 500 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként - 24
Sortávolság - 150 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT43724
Gyártói cikkszám
68139
Gyártói típuskód
TXG423
Magasság:
450 mm
DIN-sínek száma:
3
Szélesség:
500 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
24
Sortávolság:
150 mm
Sorolható:
Nem
Busz-sínnel:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; ABB ; %Elosztószekr sorolható készülék modul