Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Elosztószekr tartozék GT27472 - 2CPX046774R9999

MásolásMásolás
ABB - Elosztószekr tartozék GT27472

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Hosszúság - 750 mm

  • Szerelési mód - csavarral rögzítés

  • Felület kivitele - cinkezett

  • Hordozósín profilmagassága - 47 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011617467748

Sonepar cikkszám

GT27472

Gyártói cikkszám

2CPX046774R9999

Gyártói típuskód

RPB3P4

Anyag:

acél

Hosszúság:

750 mm

Szerelési mód:

csavarral rögzítés

Felület kivitele:

cinkezett

Hordozósín profilmagassága:

47 mm

Fokozatmentes rögzítés:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr tartozék