ABB - Elosztószekr tartozék GT27474 - 2CPX046780R9999
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - metrikus
Hosszúság - 425 mm
Szerelési mód - csavarral rögzítés
Hordozósín profilmagassága - 47 mm
Fokozatmentes rögzítés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617467809
Sonepar cikkszám
GT27474
Gyártói cikkszám
2CPX046780R9999
Gyártói típuskód
RPT4P4
Kivitel:
metrikus
Hosszúság:
425 mm
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Hordozósín profilmagassága:
47 mm
Fokozatmentes rögzítés:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr tartozék