ABB - Elosztószekr tetőlemez kivágással GT27464 - 2CPX045737R9999
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 610 mm
Magasság - 12 mm
Mélység - 425 mm
Szín - egyéb
Kültéren használható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617457374
Sonepar cikkszám
GT27464
Gyártói cikkszám
2CPX045737R9999
Gyártói típuskód
RD24F1
Szélesség:
610 mm
Magasság:
12 mm
Mélység:
425 mm
Szín:
egyéb
Kültéren használható:
Nem
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
egyéb
Felület kivitele:
egyéb
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Kábelbevezetéssel:
Igen
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fedél-/talapzat-elem (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr tetőlemez kivágással