ABB - Elosztószekrény szerelőkeret 3 mező széles, OH8 SN003200 - 2CPX042860R9999
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - rendszeres
Magasságegységek száma (HE) - 12
Anyag - acél
Hosszúság - 1800 mm
Szerelési mód - csavarral rögzítés
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617428602
Sonepar cikkszám
SN003200
Gyártói cikkszám
2CPX042860R9999
Gyártói típuskód
WR381
Kivitel:
rendszeres
Magasságegységek száma (HE):
12
Anyag:
acél
Hosszúság:
1800 mm
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Felület kivitele:
cinkezett
Hordozósín profilmagassága:
40 mm
Fokozatmentes rögzítés:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Elosztószekrény szerelőkeret 3 mező széles, OH8