ABB - ES/S8.1.2.1 kapcsolóaktor termoszelepekhez, 8 csatornás, 1A, IP20 SN078635 - 2CDG110059R0011
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Busz-rendszer KNX - Igen
Busz-rendszer KNX-rádió - Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Nem
Busz-rendszer LON - Nem
Busz-rendszer Powernet - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4016779672078
Sonepar cikkszám
SN078635
Gyártói cikkszám
2CDG110059R0011
Gyártói típuskód
ES/S8.1.2.1
Busz-rendszer KNX:
Igen
Busz-rendszer KNX-rádió:
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Egyéb buszrendszerek:
nélkül
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Szerelési mód:
REG
Modulszélesség:
8
Busz-csatolással:
Igen
Levehető busmodul:
Nem
Állítóérték folyamatos:
Igen
Állítóérték kapcsoló (nem folyamatos):
Igen
Szelepvédelmi funkció:
Nem
Kézi kapcsolás:
Igen
Digitális bemenetek száma:
0
Max. kapcsolóáram (ohmikus terhelés):
1 A
Kimenetek száma:
8
Max. kimeneti áram:
1 A
Kapcsolófeszültség:
24-230 V
Védettség:
IP20