ABB - Fali szekrény, 1100x1050x350mm IP55 SN082844 - 2CPX010153R9999
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház anyaga - acéllemez/műanyag
Szerelési mód - falon kívül
Magasság - 1100 mm
Szélesség - 1050 mm
Mélység - 350 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617101536
Sonepar cikkszám
SN082844
Gyártói cikkszám
2CPX010153R9999
Gyártói típuskód
TW407G
Ház anyaga:
acéllemez/műanyag
Szerelési mód:
falon kívül
Magasság:
1100 mm
Szélesség:
1050 mm
Mélység:
350 mm
Modulszélesség:
48
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Fedél/burkolat fajtája:
nélkül
Ajtó fajtája:
dupla
Védettség:
IP55
Zárral:
Igen
Névleges áram (In):
630 A
Modulok száma:
336
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Szín:
szürke
Sorok száma:
7
Beépítési mélység:
299 mm
Belső mélység:
347 mm
Sorolható:
Igen
Ütésállóság:
IK08
Ház anyagvastagsága:
1 mm
Vezetékbevezetések száma:
208
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
1.5 mm
Érintésvédelem:
I
RAL-szám:
7035
Villámvédelemre alkalmas:
Igen
Peremes lemezek nyílásainak száma:
4
Funkciótartás:
nélkül
Felület:
porszórt