ABB - Fali szekrény, 1250x1300x225mm IP55 SN078608 - 2CPX010024R9999
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház anyaga - acéllemez/műanyag
Szerelési mód - falon kívül
Magasság - 1250 mm
Szélesség - 1300 mm
Mélység - 225 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617100249
Sonepar cikkszám
SN078608
Gyártói cikkszám
2CPX010024R9999
Gyártói típuskód
TG508G
Ház anyaga:
acéllemez/műanyag
Szerelési mód:
falon kívül
Magasság:
1250 mm
Szélesség:
1300 mm
Mélység:
225 mm
Modulszélesség:
60
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Fedél/burkolat fajtája:
nélkül
Ajtó fajtája:
dupla
Védettség:
IP55
Zárral:
Igen
Névleges áram (In):
250 A
Modulok száma:
480
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Szín:
szürke
Sorok száma:
8
Beépítési mélység:
170 mm
Belső mélység:
222 mm
Sorolható:
Igen
Ütésállóság:
IK08
Ház anyagvastagsága:
1 mm
Vezetékbevezetések száma:
260
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
1.5 mm
Érintésvédelem:
I
RAL-szám:
7035
Villámvédelemre alkalmas:
Igen
Peremes lemezek nyílásainak száma:
5
Funkciótartás:
nélkül
Felület:
porszórt