ABB - Fali szekrény, 1400x800x275mm IP55 SN082781 - 2CPX010097R9999
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház anyaga - acéllemez/műanyag
Szerelési mód - falon kívül
Magasság - 1400 mm
Szélesség - 800 mm
Mélység - 275 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617100973
Sonepar cikkszám
SN082781
Gyártói cikkszám
2CPX010097R9999
Gyártói típuskód
TL309G
Ház anyaga:
acéllemez/műanyag
Szerelési mód:
falon kívül
Magasság:
1400 mm
Szélesség:
800 mm
Mélység:
275 mm
Modulszélesség:
36
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Fedél/burkolat fajtája:
nélkül
Ajtó fajtája:
egyes
Védettség:
IP55
Zárral:
Igen
Névleges áram (In):
400 A
Modulok száma:
324
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Szín:
szürke
Sorok száma:
9
Beépítési mélység:
222.5 mm
Belső mélység:
272 mm
Sorolható:
Igen
Ütésállóság:
IK08
Ház anyagvastagsága:
1 mm
Vezetékbevezetések száma:
156
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
1.5 mm
Érintésvédelem:
I
RAL-szám:
7035
Villámvédelemre alkalmas:
Igen
Peremes lemezek nyílásainak száma:
3
Funkciótartás:
nélkül
Felület:
porszórt