ABB - Fali szekrény 3/5A 1400x800x215 IP43 GT91635 - 2CPX036053R9999
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - falon kívüli/süllyesztett/részlegesen süllyesztett
Szélesség - 800 mm
Magasság - 1400 mm
Anyag - acél
Mélység - 215 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT91635
Gyártói cikkszám
2CPX036053R9999
Gyártói típuskód
3/5A
Szerelési mód:
falon kívüli/süllyesztett/részlegesen süllyesztett
Szélesség:
800 mm
Magasság:
1400 mm
Anyag:
acél
Mélység:
215 mm
Védettség:
IP43
Hordozósínnel:
Nem
Beépítési mélység:
162 mm
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Fali szekrény 3/5A 1400x800x215 IP43