ABB - Falon kívüli húzókapcsoló, váltó IP44 SN087719 - 2CKA001383A0143
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolási mód - váltókapcsoló
Használati mód - húzózsinór
Szerelési mód - falon kívül
Szín - fehér
Összeállítás - alapelem teljes házzal
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011395079515
Sonepar cikkszám
SN087719
Gyártói cikkszám
2CKA001383A0143
Gyártói típuskód
2610/6W-54
Kapcsolási mód:
váltókapcsoló
Használati mód:
húzózsinór
Szerelési mód:
falon kívül
Szín:
fehér
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Igazoló gombok száma:
1
Billentyűkapcsoló:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Megvilágítás:
nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Felület kivitele:
fényes
Felület:
kezeletlen
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
RAL-szám (hasonló):
9010
Szövegmező / írási felület:
nem
Névleges áram:
10 A
Csatlakozási mód:
csavarbilincs
IP védettséghez alkalmas:
IP44
Mosógépkapcsoló:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Jelző érintkező:
Nem