ABB - Falon kívüli kapcsoló redőnyvezérlés IP44 ocean hófehér GT56817 - 1085-0-1625
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Használati mód - billentyű
Összeállítás - alapelem teljes házzal
Szerelési mód - falon kívül
Névleges áram - 10 A
Kivitel - 1-pólusú
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011395079485
Sonepar cikkszám
GT56817
Gyártói cikkszám
1085-0-1625
Gyártói típuskód
2601/4W-54
Használati mód:
billentyű
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Szerelési mód:
falon kívül
Névleges áram:
10 A
Kivitel:
1-pólusú
Szín:
fehér
Pólusszám:
1
Anyag:
műanyag
Elektronikusan működtethető:
Nem
Mechanikusan kezelhető:
Igen
Rögzítés módja:
csavarral
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Névleges feszültség:
230 V
Szövegmező / írási felület:
Igen
Billentyűk száma:
0
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP44
Modulok száma (modulos építési módnál):
0