ABB - Fázisfigyelő relé 220-240VAC 2v termisztoros motorvédő GT58865 - 1SVR430811R1300
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Mérőáramkörök száma - 1
Csatlakozási mód segédáramkör - csavaros
Nyitóérintkezők száma - 0
Váltóérintkezők száma - 2
Levehető szorítókkal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT58865
Gyártói cikkszám
1SVR430811R1300
Gyártói típuskód
1SVR430811R1300
Mérőáramkörök száma:
1
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
2
Levehető szorítókkal:
Nem
Külső Reset lehetséges:
Igen
Záróérintkezők száma:
0
Hibatárolás lehetséges:
Igen
Magasság:
78 mm
Szélesség:
22.5 mm
Mélység:
109.5 mm
Tápfeszültség feszültségfajtája:
AC
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Hőmérsékletfigyelő relé (motorvédelem) ; Fázisfigyelő relé 220-240VAC 2v termisztoros motorvédő