ABB - Fázisfigyelő relé AC/DC mérés 3-600V 2CO érintkező késles SN026256 - 1SVR730830R0400
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
1. feszültségmérési tartomány - 3-600 V
Mérési tartomány feszültségfajtája - AC/DC
3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges - Nem
1-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges - Igen
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4016779852166
Sonepar cikkszám
SN026256
Gyártói cikkszám
1SVR730830R0400
Gyártói típuskód
1SVR730830R0400
1. feszültségmérési tartomány:
3-600 V
Mérési tartomány feszültségfajtája:
AC/DC
3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:
Nem
1-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
1-fázisú-túlfeszültség lehetséges:
Igen
3-fázisú-túlfeszültség lehetséges:
Nem
2. feszültségmérési tartomány:
6-60 V
3-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
1-fázisú-ablak lehetséges:
Igen
Egyenfeszültség-túl kis feszültség funkciót tartalmaz:
Igen
Levehető szorítókkal:
Nem
Feszültség küszöbértéke:
3-600 V
Egyenfeszültség-túlfeszültség funkciót tartalmaz:
Igen
Egyenfeszültség-ablak funkciót tartalmaz:
Igen
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
0.1 s
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
30 s
Váltóérintkezők száma:
2
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
0.1 s
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
30 s
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Szélesség:
22.5 mm
Magasság:
78 mm
Mélység:
102 mm