Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Fázisfigyelő relé és fázissorrend relé GT26445 - 2CSM111310R1331

MásolásMásolás
ABB - Fázisfigyelő relé és fázissorrend relé GT26445

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • 1. feszültségmérési tartomány - 280-400 V

  • Mérési tartomány feszültségfajtája - AC

  • 3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges - Igen

  • 1-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges - Igen

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012542372004

Sonepar cikkszám

GT26445

Gyártói cikkszám

2CSM111310R1331

Gyártói típuskód

SQZ3

1. feszültségmérési tartomány:

280-400 V

Mérési tartomány feszültségfajtája:

AC

3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:

Igen

1-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

1-fázisú-túlfeszültség lehetséges:

Nem

3-fázisú-túlfeszültség lehetséges:

Nem

3-fázisú-ablak lehetséges:

Nem

1-fázisú-ablak lehetséges:

Nem

Egyenfeszültség-túl kis feszültség funkciót tartalmaz:

Nem

Levehető szorítókkal:

Nem

Feszültség küszöbértéke:

280-400 V

Egyenfeszültség-túlfeszültség funkciót tartalmaz:

Nem

Egyenfeszültség-ablak funkciót tartalmaz:

Nem

Váltóérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Szélesség:

52.5 mm

Magasság:

85 mm

Mélység:

58 mm

Relék ; Fázisfigyelő relé ; Fázisfigyelő relé és fázissorrend relé