Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Felirati csík 2 mező SN082831 - 2CPX060201R9999

MásolásMásolás
ABB - Felirati csík 2 mező SN082831

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Öntapadós - Igen

  • Felirat - felirat nélkül

  • Szín - egyéb

  • Áttetsző - Nem

  • Hosszúság - 448 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011617602019

Sonepar cikkszám

SN082831

Gyártói cikkszám

2CPX060201R9999

Gyártói típuskód

ZA9

Öntapadós:

Igen

Felirat:

felirat nélkül

Szín:

egyéb

Áttetsző:

Nem

Hosszúság:

448 mm

Átmérő:

0 mm

Szélesség:

448 mm

Mágneses:

Nem

Magasság:

20 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín rögzítö ; Kettős V-kapocskészlet elosztókba; XUBM/XLBM 1,2,3;