ABB - Feszültségcsökkenési kioldó T7M megszakítóhoz 24V AC/DC GT86225 - 1SDA062087R1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 24-24 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-24 V
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8015644646271
Sonepar cikkszám
GT86225
Gyártói cikkszám
1SDA062087R1
Gyártói típuskód
1SDA062087R1
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
24-24 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
24-24 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Motorvédő kapcsolókhoz használható:
Nem
Terheléskapcsoló számára alkalmas:
Nem
NZM megszakítóhoz használható:
Igen
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
24-24 V
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles
Váltóérintkezők száma:
0
Késleltetett:
Nem
Túlterhelési relék számára alkalmas:
Nem