ABB - Feszültségcsökkenési kioldó vezeték nélkül 380-400VAC SN025735 - 1SDA062093R1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 380-400 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 0
Motorvédő kapcsolókhoz használható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8015644646332
Sonepar cikkszám
SN025735
Gyártói cikkszám
1SDA062093R1
Gyártói típuskód
1SDA062093R1
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
380-400 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Motorvédő kapcsolókhoz használható:
Nem
Terheléskapcsoló számára alkalmas:
Nem
NZM megszakítóhoz használható:
Igen
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
380-400 V
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles
Váltóérintkezők száma:
0
Késleltetett:
Nem
Túlterhelési relék számára alkalmas:
Nem