Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Feszültségváltó, 230/100, 0,5%, 10VA SN068219 - 2CSG324070R5021

MásolásMásolás
ABB - Feszültségváltó, 230/100, 0,5%, 10VA SN068219

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültség méréstartomány kezdőértéke - 230 V

  • Feszültség méréstartomány végső értéke - 100 V

  • Analóg kimenet típusa - egyéb

  • Integrált konfigurációs funkció - Igen

  • Névleges áram frekvenciája - 50 Hz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN068219

Gyártói cikkszám

2CSG324070R5021

Gyártói típuskód

TV2-230/100

Feszültség méréstartomány kezdőértéke:

230 V

Feszültség méréstartomány végső értéke:

100 V

Analóg kimenet típusa:

egyéb

Integrált konfigurációs funkció:

Igen

Névleges áram frekvenciája:

50 Hz

Kapcsolókimenettel:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Áramváltó ; Feszültségváltó, 230/100, 0,5%, 10VA