ABB - Fi-relé 2P 25A 300mA AC osztály Tisztán szinuszos hibaáramra SN156260 - 2CSF202001U1250
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hibaáram-típus - AC
Névleges hibaáram - 0.3 A
Pólusszám - 2
Névleges áram - 25 A
Modulszélesség - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012542815600
Sonepar cikkszám
SN156260
Gyártói cikkszám
2CSF202001U1250
Gyártói típuskód
F202 AC-25/0,03 U
Hibaáram-típus:
AC
Névleges hibaáram:
0.3 A
Pólusszám:
2
Névleges áram:
25 A
Modulszélesség:
2
Szerelési mód:
DIN-sín
Szelektív-típus:
Nem
Rövidkésleltetésű típus:
Igen
Névleges feszültség:
230 V
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
500 V
Rövidzárlatállóság (lcw):
10 kA
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
4 kV
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Frekvencia:
50/60 Hz
Reteszelő berendezés:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Védettség:
IP2X
Lökőáram-állóság:
1 kA
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
25-25 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
25-25 mm2
Beépítési mélység:
69 mm
Szennyeződési fok:
2
Robbanásvédett:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-55 °C