Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Fi-relé 2P 40A 30mA 1kA AC osztály IP2X Tisztán szinuszos hibaáramra GT45977 - 2CSF202002R1400

MásolásMásolás
ABB - Fi-relé 2P 40A 30mA 1kA AC osztály IP2X Tisztán szinuszos hibaáramra GT45977

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hibaáram-típus - AC

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Pólusszám - 2

  • Névleges áram - 40 A

  • Modulszélesség - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012542891901

Sonepar cikkszám

GT45977

Gyártói cikkszám

2CSF202002R1400

Gyártói típuskód

FH202AC-40/0.03

Hibaáram-típus:

AC

Névleges hibaáram:

0.03 A

Pólusszám:

2

Névleges áram:

40 A

Modulszélesség:

2

Szerelési mód:

DIN-sín

Szelektív-típus:

Nem

Rövidkésleltetésű típus:

Nem

Névleges feszültség:

230 V

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

500 V

Rövidzárlatállóság (lcw):

10 kA

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

4 kV

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Frekvencia:

50/60 Hz

Reteszelő berendezés:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Védettség:

IP2X

Lökőáram-állóság:

0.25 kA

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

25-25 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

10-25 mm2

Beépítési mélység:

69 mm

Szennyeződési fok:

2

Robbanásvédett:

Nem

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-55 °C

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Fi-relé ; Fi relé 2P 40A 30mA