ABB - Fi-relé 4P 40A 30mA 6kA AC osztály IP2X Tisztán szinuszos hibaáramra GT30807 - 2CSF204002R1400
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hibaáram-típus - AC
Névleges hibaáram - 0.03 A
Pólusszám - 4
Névleges áram - 40 A
Modulszélesség - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012542892205
Sonepar cikkszám
GT30807
Gyártói cikkszám
2CSF204002R1400
Gyártói típuskód
FH204AC-40/0.03
Hibaáram-típus:
AC
Névleges hibaáram:
0.03 A
Pólusszám:
4
Névleges áram:
40 A
Modulszélesség:
4
Szerelési mód:
DIN-sín
Szelektív-típus:
Nem
Rövidkésleltetésű típus:
Nem
Névleges feszültség:
230 V
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
500 V
Rövidzárlatállóság (lcw):
6 kA
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
4 kV
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Frekvencia:
50/60 Hz
Reteszelő berendezés:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Védettség:
IP2X
Lökőáram-állóság:
0.25 kA
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
25-25 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
10-25 mm2
Beépítési mélység:
69 mm
Szennyeződési fok:
2
Robbanásvédett:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-55 °C