Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Fi-relé 4P 63A 30mA 6kA AC osztály IP2X Tisztán szinuszos hibaáramra GT48868 - 2CSF204002R1630

MásolásMásolás
ABB - Fi-relé 4P 63A 30mA 6kA AC osztály IP2X Tisztán szinuszos hibaáramra GT48868

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hibaáram-típus - AC

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Pólusszám - 4

  • Névleges áram - 63 A

  • Modulszélesség - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012542892304

Sonepar cikkszám

GT48868

Gyártói cikkszám

2CSF204002R1630

Gyártói típuskód

FH204AC-63/0.03

Hibaáram-típus:

AC

Névleges hibaáram:

0.03 A

Pólusszám:

4

Névleges áram:

63 A

Modulszélesség:

4

Szerelési mód:

DIN-sín

Szelektív-típus:

Nem

Rövidkésleltetésű típus:

Nem

Névleges feszültség:

230 V

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

500 V

Rövidzárlatállóság (lcw):

6 kA

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

4 kV

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Frekvencia:

50/60 Hz

Reteszelő berendezés:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Védettség:

IP2X

Lökőáram-állóság:

0.25 kA

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

25-25 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

10-25 mm2

Beépítési mélység:

69 mm

Szennyeződési fok:

2

Robbanásvédett:

Nem

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-55 °C

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Fi-relé ; Fi relé 4P 63A 30mA