ABB - Fi relé kismegszakítóval 1P+N, 10kA, In=20A, C, 30 mA 'A' IP2X GT76494 - 2CSR275140R1204
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram - 20 A
Hibaáram-típus - A
Névleges hibaáram - 0.03 A
Kapcsolt nulla - Igen
Biztosított pólusok száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT76494
Gyártói cikkszám
2CSR275140R1204
Gyártói típuskód
DS201 M C20 A30
Névleges áram:
20 A
Hibaáram-típus:
A
Névleges hibaáram:
0.03 A
Kapcsolt nulla:
Igen
Biztosított pólusok száma:
1
Pólusszám (összesen):
1
Kioldási karakterisztika:
C
Lekapcsolási karakterisztika:
nem késleltetett
Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):
10 kA
Modulszélesség:
2
Feszültség fajtája:
AC
Reteszelő berendezés:
Igen
Hibakiváltás-védelem:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsolási képesség Icn EN 61009-1 szerint:
10 kA
Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:
10 kA
Névleges feszültség:
230 V
Frekvencia:
50/60 Hz
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
500 V
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
4 kV
Védettség:
IP2X
Energiabehatárolási osztály:
3
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1-25 mm2
Süllyesztett szerelés:
Nem
Lökőáram-állóság:
0.25 kA
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
25-25 mm2
Beépítési mélység:
67 mm
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-55 °C
Túlfeszültség-kategória:
3
Szennyeződési fok:
2