Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Folyadékszintfigyelő relé 2 váltó 24-240VAC SN128655 - 1SVR730850R0300

MásolásMásolás
ABB - Folyadékszintfigyelő relé 2 váltó 24-240VAC SN128655

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - AC/DC

  • Fizikai mérési elv - vezető

  • Elektróda bemenetek száma - 3

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

  • Max. megengedett meghúzás-késleltetési idő - 30 s

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013614502910

Sonepar cikkszám

SN128655

Gyártói cikkszám

1SVR730850R0300

Gyártói típuskód

CM-ENS.31S

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC/DC

Fizikai mérési elv:

vezető

Elektróda bemenetek száma:

3

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Max. megengedett meghúzás-késleltetési idő:

30 s

Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:

30 s

Reakcióérzékenység beállítható:

Igen

Levehető szorítókkal:

Nem

Min. beállítható meghúzás-késleltetési idő:

0 s

Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:

0 s

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

24-240 V

Váltóérintkezők száma:

2

Tápfeszültség DC-nél:

24-240 V

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Kaszkádosítható:

Igen

Szélesség:

22.5 mm

Magasság:

85.6 mm

Mélység:

103.7 mm

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

24-240 V

Folyadékszintfigyelő relé 2 váltó 24-240VAC