Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Folyadékszintfigyelő relé 2 váltó 240VAC GT78791 - 1SVR450055R0000

MásolásMásolás
ABB - Folyadékszintfigyelő relé 2 váltó 240VAC GT78791

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - AC/DC

  • Fizikai mérési elv - vezető

  • Elektróda bemenetek száma - 3

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

  • Max. megengedett meghúzás-késleltetési idő - 0.1 s

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT78791

Gyártói cikkszám

1SVR450055R0000

Gyártói típuskód

CM-ENN

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC/DC

Fizikai mérési elv:

vezető

Elektróda bemenetek száma:

3

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Max. megengedett meghúzás-késleltetési idő:

0.1 s

Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:

10 s

Reakcióérzékenység beállítható:

Igen

Levehető szorítókkal:

Nem

Min. beállítható meghúzás-késleltetési idő:

0.1 s

Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:

0.1 s

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

24-240 V

Váltóérintkezők száma:

2

Tápfeszültség DC-nél:

24-240 V

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Szélesség:

45 mm

Magasság:

78 mm

Mélység:

88.5 mm

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

24-240 V

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Frekvenciaváltó =< 1 kV ; Frekvenciaváltó 7,5kW/17,2asic kezelőpanel