ABB - Frekvenciaváltó 18,5kW/41,8Basic kezelőpanel IP20 GT79054 - ACS310-03E-41A8-4+J404
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tápfeszültség - 380-480 V
Max. kimeneti frekvencia - 500 Hz
Névleges kimenő áram I2N - 41.8 A
Védettség - IP20
Bemeneti fázis száma - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT79054
Gyártói cikkszám
ACS310-03E-41A8-4+J404
Gyártói típuskód
ACS310-03E-41A8-4+J404
Tápfeszültség:
380-480 V
Max. kimeneti frekvencia:
500 Hz
Névleges kimenő áram I2N:
41.8 A
Védettség:
IP20
Bemeneti fázis száma:
3
Kiszolgálóelemmel:
Nem
Hálózati frekvencia:
50/60 Hz
Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:
Igen
MODBUS protokollt támogatja:
Igen
Kimeneti fázisok száma:
3
Max. kimeneti feszültség:
400 V
Ipari környezetben alkalmazható:
Igen
Mélység:
162 mm
Magasság:
239 mm
Szélesség:
70 mm
PC-csatlakozással:
Igen
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
1
Optikai illesztőfelülettel:
Nem