ABB - Frekvenciaváltó 5,5KW Basic kezelőpanellel beép fékchoperrel IP20 GT93538 - ACS355-03E-12A5-4
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tápfeszültség - 380-480 V
Max. kimeneti frekvencia - 600 Hz
Névleges kimenő áram I2N - 12.5 A
Védettség - IP20
Bemeneti fázis száma - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT93538
Gyártói cikkszám
ACS355-03E-12A5-4
Gyártói típuskód
ACS355-03E-12A5-4
Tápfeszültség:
380-480 V
Max. kimeneti frekvencia:
600 Hz
Névleges kimenő áram I2N:
12.5 A
Védettség:
IP20
Bemeneti fázis száma:
3
Kiszolgálóelemmel:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
Hálózati frekvencia:
50/60 Hz
Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Igen
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
Digitális bemenetek száma:
5
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
Kimeneti fázisok száma:
3
Max. kimeneti feszültség:
400 V
CAN protokollt támogatja:
Nem
Digitális kimenetek száma:
2
Analóg bemenetek száma:
2
Analóg kimenetek száma:
1
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
Ipari környezetben alkalmazható:
Igen
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
Mélység:
195 mm
Magasság:
236 mm
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
Szélesség:
169 mm
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
0
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
1
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
0
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
0
Optikai illesztőfelülettel:
Nem