ABB - Frekvenciaváltó 5,5KW SN111627 - ACH580-01-12A7-4+K454+J400
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tápfeszültség - 480-480 V
Max. kimeneti frekvencia - 60 Hz
Névleges kimenő áram I2N - 12 A
Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél - 5.5 kW
Mélység - 223 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN111627
Gyártói cikkszám
ACH580-01-12A7-4+K454+J400
Gyártói típuskód
ACH580-01-12A7-4+K454+J400
Tápfeszültség:
480-480 V
Max. kimeneti frekvencia:
60 Hz
Névleges kimenő áram I2N:
12 A
Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
5.5 kW
Mélység:
223 mm
Magasság:
373 mm
Szélesség:
125 mm
Frekvenciaváltó 5,5KW