ABB - Frekvenciaváltó 7,5KW /15A Basic kezelőpanellel IP20 GT77297 - ACS355-03E-15A6-4+J404
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tápfeszültség - 380-480 V
Névleges kimenő áram I2N - 15 A
Védettség - IP20
Bemeneti fázis száma - 3
Kiszolgálóelemmel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT77297
Gyártói cikkszám
ACS355-03E-15A6-4+J404
Gyártói típuskód
ACS355-03E-15A6-4+J404
Tápfeszültség:
380-480 V
Névleges kimenő áram I2N:
15 A
Védettség:
IP20
Bemeneti fázis száma:
3
Kiszolgálóelemmel:
Igen
Hálózati frekvencia:
50/60 Hz
Digitális bemenetek száma:
5
Kimeneti fázisok száma:
3
Max. kimeneti feszültség:
400 V
Digitális kimenetek száma:
1
Analóg bemenetek száma:
2
Analóg kimenetek száma:
1
Mélység:
169 mm
Magasság:
236 mm
Szélesség:
169 mm
PC-csatlakozással:
Igen