ABB - Glimmlámpa kapcsolókhoz 230V 0,4mA G52064 - 1784-0-0545
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmazás - kapcsoló/billentyű
Fényforrás - glimmlámpa
Névleges áram - 0 A
Foglalat - dugós talapzat
Névleges áramfelvétel - 0.4 mA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G52064
Gyártói cikkszám
1784-0-0545
Gyártói típuskód
8350
Alkalmazás:
kapcsoló/billentyű
Fényforrás:
glimmlámpa
Névleges áram:
0 A
Foglalat:
dugós talapzat
Névleges áramfelvétel:
0.4 mA
Háztartási szerelvények ; Glimm / LED jelzőizzó ; Glimmlámpa kapcsolókhoz 230V 0,4mA