ABB - Gyűjtősín - darabolható ( lezáró szükséges) 1 fázis 60 mod GT73776 - 2CDL210001R1060
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fázisok száma - 1
Pólusszám - 60
Készülékszámra alkalmas - 60
Osztásmérték - 17.6 mm
Keresztmetszet - 10 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4016779514668
Sonepar cikkszám
GT73776
Gyártói cikkszám
2CDL210001R1060
Gyártói típuskód
PS1/60
Fázisok száma:
1
Pólusszám:
60
Készülékszámra alkalmas:
60
Osztásmérték:
17.6 mm
Keresztmetszet:
10 mm2
Hosszúság:
1080 mm
Névleges tartós áram Iu:
63 A
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Szigetelt:
Igen
Névleges feszültséglökés:
4 kV
Feltételes névleges rövidzárlati áram Iq:
25 kA
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
440 V
Névleges rövididejű áramszilárdság Icw:
25 kA
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Nem
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem