ABB - Gyűjtősíntartó 40mm távolság, lapraszerelt GT57968 - 2CPX041737R9999
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 300 mm
Max. névleges áram - 360 A
Pólusszám - 5
Szélesség - 250 mm
Mélység - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617417378
Sonepar cikkszám
GT57968
Gyártói cikkszám
2CPX041737R9999
Gyártói típuskód
MBS124
Magasság:
300 mm
Max. névleges áram:
360 A
Pólusszám:
5
Szélesség:
250 mm
Mélység:
200 mm
Sínvastagság:
5 mm
Síntávolság:
40 mm
Fedéllel:
Igen
Sínmagasság:
12 mm
Gyűjtősín helyzet:
közép középen
Rövidzárlatállóság (lcw):
15 kA
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Gyűjtősín (elosztószekrény) ; Gyűjtősíntartó 40mm távolság, lapraszerelt