ABB - Gyűjtősíntartó 40mm távolság, lapraszerelt GT77483 - 2CPX041739R9999
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 300 mm
Max. névleges áram - 360 A
Pólusszám - 5
Szélesség - 750 mm
Mélység - 225 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617417392
Sonepar cikkszám
GT77483
Gyártói cikkszám
2CPX041739R9999
Gyártói típuskód
MBS324
Magasság:
300 mm
Max. névleges áram:
360 A
Pólusszám:
5
Szélesség:
750 mm
Mélység:
225 mm
Sínvastagság:
5 mm
Síntávolság:
40 mm
Fedéllel:
Igen
Sínmagasság:
12 mm
Gyűjtősín helyzet:
közép középen
Rövidzárlatállóság (lcw):
15 kA
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Gyűjtősíntartó 40mm távolság, lapraszerelt