ABB - Hengeres 8,5x31,5mm és10,3x38mm bizt szakaszoló 1pol 20A IP20 GT73482 - 2CSM200983R1801
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám - 1
Névleges üzemi áram le - 20 A
Névleges szigetelőfeszültség Ui - 400 V
Ház szélessége - 17.5 mm
Védettség - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012542009832
Sonepar cikkszám
GT73482
Gyártói cikkszám
2CSM200983R1801
Gyártói típuskód
E91/20
Pólusszám:
1
Névleges üzemi áram le:
20 A
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
400 V
Ház szélessége:
17.5 mm
Védettség:
IP20
Ház mélysége:
64 mm
Ház magassága:
85 mm
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NEOZED szakaszoló biztosító ; Hengeres 8,5x31,5mm és10,3x38mm bizt szakaszoló 1pol 20A