ABB - Hőkioldó 0.1- 0.16A /A9-A40/m.kapcsolóhoz 10A G13962 - 1SAZ211201R1005
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Beállítható áramtartomány - 0.1-0.16 A
Max. névleges üzemi feszültség Ue - 690 V
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros
Segédérintkezők száma, nyitó - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G13962
Gyártói cikkszám
1SAZ211201R1005
Gyártói típuskód
TA25DU-0.16
Beállítható áramtartomány:
0.1-0.16 A
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, záró:
1
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Kioldási osztály:
10-es osztály
Reset-funkció bemenet:
Nem
Reset-funkció automatikus:
Igen
Reset-funkció gomb:
Igen