Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Hőkioldó 1.3- 1.7A AF m.kapcsolóhoz GT77500 - 1SAZ721201R1028

MásolásMásolás
ABB - Hőkioldó  1.3- 1.7A AF m.kapcsolóhoz GT77500

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Beállítható áramtartomány - 1.3-1.7 A

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue - 600 V

  • Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013614398063

Sonepar cikkszám

GT77500

Gyártói cikkszám

1SAZ721201R1028

Gyártói típuskód

TF42-1.7

Beállítható áramtartomány:

1.3-1.7 A

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

600 V

Szerelési mód:

közvetlen hozzáépítés

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kioldási osztály:

10-es osztály

Reset-funkció bemenet:

Nem

Reset-funkció automatikus:

Igen

Reset-funkció gomb:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Termikus túlterhelésrelé ; Hőkioldó 1.3- 1.7A AF m.kapcsolóhoz