Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Időrelé ejtéskésleltett 220-240V AC 0,1-10sec 1váltó SN094336 - 1SVR550141R1100

MásolásMásolás
ABB - Időrelé ejtéskésleltett 220-240V AC 0,1-10sec 1váltó SN094336

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 220-240 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Időtartomány - 0.1-10 s

  • Funkció meghúzás késleltetésű - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013614346460

Sonepar cikkszám

SN094336

Gyártói cikkszám

1SVR550141R1100

Gyártói típuskód

1SVR550141R1100

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

220-240 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Időtartomány:

0.1-10 s

Funkció meghúzás késleltetésű:

Nem

Funkció ejtés késleltetésű:

Igen

Funkció csillag/delta:

Nem

Funkció impulzust formázó:

Igen

Funkció villogó, szünettel kezdő, meghatározott idő:

Nem

Funkció bekapcsolást törlő:

Nem

Funkció villogó, impulzussal kezdő, meghatározott idő:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Nem

Funkció kikapcsolást törlő:

Igen

Mágneskapcsolóra rádugaszolható:

Nem

Félvezetőkimenettel:

Nem

Funkció ütemes, szünettel kezdő, változtatható:

Igen

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

220-240 V

Funkció ütemes, impulzussal kezdő, változtatható:

Nem

Kimenetek száma, késleltetett, váltó:

1

Szélesség:

22.5 mm

Csak távirányításra alkalmas:

Nem

Mélység:

81 mm

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, nyitó:

0

Magasság:

78 mm

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, záró:

0

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, váltó:

1

Kimenetek száma, késleltetett, nyitó:

0

Kimenetek száma, késleltetett, záró:

0

Kimenetek, késleltetett/nem késleltetett átkapcsolással:

Nem

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Időrelé ejtéskésleltett 220-240V AC 0,1-10sec 1váltó