ABB - Időrelé multifunkciós 0,05s-100h,2váltó,24-48V DC 24-240V AC SN017993 - 1SVR500020R1100
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Teljes eszköz talapzattal - Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas - Igen
Front szerelés - Nem
Mágneskapcsolóra rádugaszolható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4016779657662
Sonepar cikkszám
SN017993
Gyártói cikkszám
1SVR500020R1100
Gyártói típuskód
1SVR500020R1100
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Igen
Front szerelés:
Nem
Mágneskapcsolóra rádugaszolható:
Nem
Funkció meghúzás késleltetésű:
Igen
Funkció ejtés késleltetésű:
Igen
Funkció bekapcsolást törlő:
Igen
Funkció kikapcsolást törlő:
Igen
Funkció csillag/delta:
Nem
Funkció impulzust formázó:
Igen
Funkció villogó, szünettel kezdő, meghatározott idő:
Nem
Funkció villogó, impulzussal kezdő, meghatározott idő:
Nem
Funkció ütemes, szünettel kezdő, változtatható:
Nem
Funkció ütemes, impulzussal kezdő, változtatható:
Nem
Időtartomány:
0.05-360000 s
Távirányítás lehetséges:
Nem
Csak távirányításra alkalmas:
Nem
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
12-240 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
12-240 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
12-240 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, nyitó:
0
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, záró:
0
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, váltó:
2
Kimenetek száma, késleltetett, nyitó:
0
Kimenetek száma, késleltetett, záró:
0
Kimenetek száma, késleltetett, váltó:
2
Kimenetek, késleltetett/nem késleltetett átkapcsolással:
Nem
Félvezetőkimenettel:
Nem
Névleges áram:
5 A
Szélesség:
17.5 mm
Magasság:
70 mm
Mélység:
64 mm