Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Időrelé Y-D 24V/AC-DC220-240VAC 0,3-30S 1váltó SN031786 - 1SVR550207R4100

MásolásMásolás
ABB - Időrelé Y-D 24V/AC-DC220-240VAC 0,3-30S 1váltó SN031786

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

  • Kalapsínre szereléshez alkalmas - Igen

  • Front szerelés - Nem

  • Mágneskapcsolóra rádugaszolható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013614346620

Sonepar cikkszám

SN031786

Gyártói cikkszám

1SVR550207R4100

Gyártói típuskód

CT-YDE

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Igen

Front szerelés:

Nem

Mágneskapcsolóra rádugaszolható:

Nem

Funkció meghúzás késleltetésű:

Igen

Funkció ejtés késleltetésű:

Nem

Funkció bekapcsolást törlő:

Nem

Funkció kikapcsolást törlő:

Nem

Funkció csillag/delta:

Igen

Funkció impulzust formázó:

Nem

Funkció villogó, szünettel kezdő, meghatározott idő:

Nem

Funkció villogó, impulzussal kezdő, meghatározott idő:

Nem

Funkció ütemes, szünettel kezdő, változtatható:

Nem

Funkció ütemes, impulzussal kezdő, változtatható:

Nem

Időtartomány:

0.3-30 s

Távirányítás lehetséges:

Nem

Csak távirányításra alkalmas:

Nem

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

220-240 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

220-240 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, nyitó:

0

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, záró:

0

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, váltó:

1

Kimenetek száma, késleltetett, nyitó:

0

Kimenetek száma, késleltetett, záró:

0

Kimenetek száma, késleltetett, váltó:

1

Kimenetek, késleltetett/nem késleltetett átkapcsolással:

Nem

Félvezetőkimenettel:

Nem

Névleges áram:

4 A

Szélesség:

22.5 mm

Magasság:

78 mm

Mélység:

81 mm

Relék ; Időrelé ; Időrelé Y-D 24V/AC-DC220-240VAC 0,3-30S 1váltó