Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Impulzus relé 230VAC 1z 16A 1mod GT44911 - 2CSM012100R0201

MásolásMásolás
ABB - Impulzus relé 230VAC 1z 16A 1mod GT44911

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Záróérintkezők száma - 2

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Váltóérintkezők száma - 0

  • Modulszélesség - 0.5

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT44911

Gyártói cikkszám

2CSM012100R0201

Gyártói típuskód

E250CM20

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Modulszélesség:

0.5

Sorolható / moduláris készülékek ; Tartozék elosztóba szerelt sorolható készülékekhez ; Impulzus relé 230VAC 1z 16A 1mod