Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Impulzus relé 24VAC 1z+1ny 16A 1mod SN009747 - 2CSM414000R0201

MásolásMásolás
ABB - Impulzus relé 24VAC 1z+1ny 16A 1mod SN009747

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Funkció - mechanikus kapcsoló

  • Záróérintkezők száma - 1

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Nyitóérintkezők száma - 1

  • Névleges kapcsolóáram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN009747

Gyártói cikkszám

2CSM414000R0201

Gyártói típuskód

E256-24

Funkció:

mechanikus kapcsoló

Záróérintkezők száma:

1

Szerelési mód:

DIN-sín

Nyitóérintkezők száma:

1

Névleges kapcsolóáram:

16 A

Tápfeszültség:

12-24 V

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

65 mm

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC/DC

Váltóérintkezők száma:

0

Kézi irányítás:

Igen

Max. izzólámpa terhelés:

3000 W

Vezérlőfeszültség:

24-24 V

Max. fénycsőterhelés:

1800 VA

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-50 Hz

Vezérlőfeszültség 2:

12-12 V

Vezérlőfeszültség típus 2:

DC

2-es vezérlőfeszültség frekvenciája:

0-0 Hz

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

3000 VA

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

2500 VA

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

8 A

Sorolható / moduláris készülékek ; Impulzus relé ; Impulzus relé 24VAC 1z+1ny 16A 1mod