Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Ipari rögz. dugalj 32A 346-415V AC 3P+N+E IP 44 felületre rögz. SN084705 - 2CMA193331R1000

MásolásMásolás
ABB - Ipari rögz. dugalj 32A  346-415V AC  3P+N+E  IP 44  felületre rögz. SN084705

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)

  • Pólusszám - 5

  • Óraidő-állítás - 6 h

  • UL/CSA-áramerősség - 32 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN084705

Gyártói cikkszám

2CMA193331R1000

Gyártói típuskód

432BS6

IEC áramerősség:

32 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz)

Pólusszám:

5

Óraidő-állítás:

6 h

UL/CSA-áramerősség:

32 A

Megkülönböztető szín:

piros

RAL-szám:

7001

Védettség:

IP44

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Építési forma:

összeillesztő eszköz csatlakozó

Fázisváltó:

Nem

Dugaszolásirány:

derékszögű

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (fali) ; Ipari rögz. dugalj 32A 346-415V AC 3P+N+E IP 44 felületre rögz.