Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Irányváltó mágnesk 24VDC 5,5kW csavaros 3P+1NC IP20 SN129150 - GJL1311901R0011

MásolásMásolás
ABB - Irányváltó mágnesk  24VDC  5,5kW csavaros 3P+1NC IP20 SN129150

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Funkció - irányváltó

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 24-24 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 11.5 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013614191251

Sonepar cikkszám

SN129150

Gyártói cikkszám

GJL1311901R0011

Gyártói típuskód

VB7-30-01-01 24AC

Funkció:

irányváltó

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

11.5 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

24-24 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Védettség:

IP20

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

5.5 kW

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Védettség (NEMA):

1

Irányváltó mágnesk 24VDC 5,5kW csavaros 3P+1NC IP20