ABB - Jelenlét érzékelő DualLINE KNX csatolóval fehér SN082366 - 6132-0-0299
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Busz-rendszer KNX - Igen
Busz-rendszer KNX-rádió - Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Nem
Busz-rendszer LON - Nem
Busz-rendszer Powernet - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN082366
Gyártói cikkszám
6132-0-0299
Gyártói típuskód
6131/11-24-500
Busz-rendszer KNX:
Igen
Busz-rendszer KNX-rádió:
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Egyéb buszrendszerek:
nélkül
Kivitel:
jelenlétérzékelő
Szerelési mód:
süllyesztett
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Nem
Busz-csatolással:
Igen
Mellékállomás bemenetek:
Nem
Átbújásvédelem/háttérfigyelés:
Nem
Üzemmódválasztó:
Nem
Állatkifutó:
Nem
Lépcsőház figyelés:
Nem
Indító fényerő beállítható:
Igen
Tanító funkció a kívánt világossághoz:
Igen
Kikapcsolás késleltetés öntanuló:
Nem
Optimális szerelési magasság:
8 m
Max. hatótávolság oldalra:
3 m
Max. hatótávolság előre:
4 m
Érzékelő mező átmérője a padlón:
2 m
Függőleges érzékelésszög:
0-0 °
Vízszintes érzékelésszög:
0-360 °
Csatornák száma:
2
Min. kapcsolási idő:
10 s
Max. kapcsolási idő:
30 min