Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Jelölő kábelhez 1000mm GT13530 - 2CPX038230R9999

MásolásMásolás
ABB - Jelölő kábelhez 1000mm GT13530

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Öntapadós - Igen

  • Felirat - felirat nélkül

  • Szín - egyéb

  • Áttetsző - Nem

  • Hosszúság - 1000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011617382300

Sonepar cikkszám

GT13530

Gyártói cikkszám

2CPX038230R9999

Gyártói típuskód

ZA11

Öntapadós:

Igen

Felirat:

felirat nélkül

Szín:

egyéb

Áttetsző:

Nem

Hosszúság:

1000 mm

Átmérő:

0 mm

Szélesség:

1000 mm

Mágneses:

Nem

Magasság:

20 mm

Háztartási szerelvények ; Dugaszoló aljzat ; Dugalj 2P+F 16A/250V vízm fk IP44 fehér