Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Jelölő kábelhez 2f GT13529 - 2CPX060201R9999

MásolásMásolás
ABB - Jelölő kábelhez 2f GT13529

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Öntapadós - Igen

  • Felirat - felirat nélkül

  • Szélesség - 500 mm

  • Magasság - 20 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011617602019

Sonepar cikkszám

GT13529

Gyártói cikkszám

2CPX060201R9999

Gyártói típuskód

ZA9

Öntapadós:

Igen

Felirat:

felirat nélkül

Szélesség:

500 mm

Magasság:

20 mm

Vezeték (mm2): Réz (hajlékony): 70 Réz (sodrott): 95 Réz (tömör): 120 Alu (tömörített sodrott): 120-150 Alu (tömör): 150